CDG1ZN20-25Z CD Series(CDG1ZN20) SMC 33994327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1ZN20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド注文コード33994327品番CDG1ZN20-25Z
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする