CDG1ZN20-40FZ CD Series(CDG1ZN20) SMC 33994424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1ZN20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド注文コード33994424品番CDG1ZN20-40FZ
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする