曜日別特売
CDG3FN32-50F-M9BWS CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN32) SMC 34018626

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BWロッド先端ねじ(F) めねじ注文コード34018626品番CDG3FN32-50F-M9BWS
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする