CDG3LN63-275-A93 CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN63) SMC 34025066

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)275オートスイッチ種類A93ロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード34025066品番CDG3LN63-275-A93
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)275リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする