曜日別特売

シリコンコーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ライトグレイ
内容量1本(330mL)注文コード34047379品番-
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

1液成分形シリコーン系シーリング材

用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない
ライトグレイ仕様防カビ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A5758適合品改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー#7、#7N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする