モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
トスシール 381
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アルミ
アルミ
ステンカラー
ダークブラウン
ニューグレイ
ブラウン
ブラック
ライトグレイ
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(333mL)
注文コード
34047528
品番
-
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない
色
アルミ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類