モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
トスシール 381
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレイ
アルミ
ステンカラー
ダークブラウン
ニューグレイ
ブラウン
ブラック
ライトグレイ
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(333mL)
注文コード
34047546
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない
色
グレイ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34047546
-
09184655
-
トスシール381
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1本(333mL)
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました