サンスター
ペンギンシール SR2520
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
注文コード
34048368
品番
-
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐久性区分10030適合
低モジュラスタイプ
高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる
耐光接着性(ガラス接着性)に優れる
用途
ガラスマリオン、金属パネル方式のカーテンウォール目地
●ガラス回り、サッシ回り目地
●金属製笠木目地
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
撥水汚染により目地周辺を汚染することがある
●あばたが発生することがある
●仕上げ塗材をはじく
●ゴムとの接触で変色することがある