平行定規

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード34048647品番MP-400FL2
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。
スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用
大事な図面を守るフローティング機構装備
高精度を維持するシンクロワイヤシステム
レバー式ブレーキ機構
三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ
用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板
0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備
基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構
収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き

付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚仕様フローティング機構ダイヤル切換式寸法(mm)510×685質量(kg)2.5調整範囲(mm)(基線)±5スタンド傾斜角度6.5°・9°スケールレバー式固定ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600作図範囲(mm)422×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする