シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
ハマタイト SC-MS2NB/SUPERⅡ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
注文コード
34049978
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2成分形の変性シリコーン系で、耐候性、耐久性、動的追従に優れる低モジュラスタイプです。
用途
金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、サッシまわり目地等
適合
アルミ・コンクリート=No.40
比重
1.2
有効期間
6ヶ月
押出し性
5℃:4秒、23℃:3秒
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
タックフリータイム(時間)
アルミ:4時間、モルタル:10時間、ガラス:24時間(23℃)
注意
※ガラス用途には使用できないのでご注意ください。また、薄層未硬化現象が発生することがあります。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。