エサフォーム 角棒

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1.2m)
寸法(mm)28×10
内容量1本(1.2m)注文コード34050958品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

角型バックアップ材

形状角形寸法(mm)28×10長さ(m)1.2危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34050994
2019-06-22
用途: 隙間埋め
その他業種

壁とサイドボードに隙間があり、物を落とす事が多く悩んでいたのですが、見た目は少し悪いですが、隙間にはめ込んで使っています。
本来の用途とは異なりますがとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする