曜日別特売
- ハクリシール ONE コニシ 34053733

ハクリシール ONE

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(333mL)注文コード34053733品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
灰色ペースト比重1.45±0.05標準使用量1本当り 約3m外観灰色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーボンドはくりシールプライマー塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34053733
2024-03-21
用途: コニシボンドシリンダー工法に使用
その他業種

厚めに塗ると取り除きが簡単にできました。
丸一日置くと乾燥しました。

対象商品 : 34053733
2022-10-01
用途: 注入作業

コメント必要ないですよね。
安定の定番商品。価格の一番安い所で買うの一択

対象商品 : 34053733
2022-01-11
用途: コンクリート亀裂補修
株式会社環設計研究所建設業・工事業

取り扱いが容易に使える。非常に便利に採用している。

対象商品 : 34053733
2021-08-12
用途: クラックのほしゆ
有限会社長井塗装工業

クラックの注入のコーキング、剥がすのに使用しました
剥がしやすく取れにくい!
さすが専用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする