海老原ゴム
ビニール 手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
34057879
品番
-
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薄手 簡易手袋
サイズ
L
全長(cm)
28±1
中指長(cm)
8.5±0.3
手の平幅(cm)
14.2±0.5
材質
低密度ポリエチレン
色
半透明
厚さ(mm)
約0.028±0.003
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100