オート
ガチャ玉[大]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
34068738
品番
GGL-6P/C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
紙を傷めずくり返し使えて経済的
サイズ
大
仕様
プラケース+ブリスター仕様
色
シルバー
綴じ枚数
コピー用紙60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応