タ258 チュパック NO.5 A2用 菅公工業 34071188

チュパック NO.5 A2用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34071188品番タ258
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
398
厚さ(mm)1クラフト(薄茶)材質クラフト紙仕様A2用 約70g/本 宛名シール1枚+封緘シール2本形状丸筒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×53×53内寸奥行(mm)430内寸幅(mm)51外寸法・幅(mm)53外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)480内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)430×51×51再生紙使用マーク適合内寸高さ(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする