SD-201L400 キヤノン写真用紙・光沢スタンダードL版 Canon 34071285

キヤノン写真用紙・光沢スタンダードL版

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(400枚)注文コード34071285品番SD-201L400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズL判素材光沢紙厚(mm)0.207入数400枚白色度(%)97適合プリンタインクジェットプリンター入数(枚)400対応機種I×US ×K80, PI×US ×K70, PI×US ×K50, PI×US TS9030, PI×US TS8230, PI×US TS8130, PI×US TS8030, PI×US TS6230, PI×US TS6130, PI×US TS6030, PI×US TS5130S, PI×US TS5130, PI×US TS5030S, PI×US TS5030, PI×US TS3130S, PI×US TS3130, PI×US TS203, PI×US MG8230, PI×US MG8130, PI×US MG7730F, PI×US MG7730, PI×US MG7530F, PI×US MG7530, PI×US MG7130, PI×US MG6930, PI×US MG6730, PI×US MG6530, PI×US MG6330, PI×US MG6230, PI×US MG6130, PI×US MG5730, PI×US MG5630, PI×US MG5530, PI×US MG5430, PI×US MG5330, PI×US MG5230, PI×US MG5130, PI×US MG4230, PI×US MG4130, PI×US MG3630, PI×US MG3530, PI×US MG3230, PI×US MG3130, PI×US MG2130, PI×US MP990, PI×US MP980, PI×US MP640, PI×US MP630, PI×US MP620, PI×US MP560, PI×US MP550, PI×US MP540, PI×US MP493, PI×US MP490, PI×US MP480, PI×US MP280, PI×US MP270, TR9530, PI×US TR8530, PI×US TR7530, TR4530, PI×US M×923, PI×US M×893, PI×US M×883, PI×US M×870, PI×US M×860, PI×US M×523, PI×US M×513, PI×US M×420, PI×US M×350, PI×US iP8730, PI×US iP7230, PI×US iP4930, PI×US iP4830, PI×US iP4700, PI×US iP4600, PI×US iP3600, PI×US iP2700, PI×US iP110, PI×US iP100, PI×US i×6830, PI×US i×6530紙質光沢坪量(g/m2)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34071285
2026-01-25
用途: 仕事用の写真
サービス業

使い勝手がとってもいい、また厚みも、手触りも光沢も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする