曜日別特売
#370 共和 オーバンドパック 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 34071495

共和 オーバンドパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
切り幅(mm)6
折径(mm)140
番手#370
内容量1セット(10本)注文コード34071495品番#370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。

用途
一般結束用として幅広くご利用いただけます。
■弁当・すし折の結束(#16・#18)
■内容物の分類(#25・#30・#35)
■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195)
■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35)
■冷凍食品の包装(#20)
■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#415・#420)
番手#370折径(mm)140内径(mm)89厚さ(mm)1.1切り幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
1が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする