共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和 オーバンドパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット(10本)
切り幅(mm)
1.1
18
6
折径(mm)
60
120
140
番手
#16
#30
#370
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34071504
品番
#16 シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
用途
一般結束用として幅広くご利用いただけます。
■弁当・すし折の結束(#16・#18)
■内容物の分類(#25・#30・#35)
■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195)
■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35)
■冷凍食品の包装(#20)
■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#415・#420)
番手
#16
折径(mm)
60
内径(mm)
38
厚さ(mm)
1.1
切り幅(mm)
1.1