曜日別特売
LMU5G04M スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノート 34071556

LMU5G04M スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノート 34071556
LMU5G04M スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノート 34071556
LMU5G04M スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノート 34071556
LMU5G04M スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノート 34071556
LMU5G04M スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノート 34071556
LMU5G04M スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノート 34071556

スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34071556品番LMU5G04M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
サイズB5罫幅(mm)5質量(g)495寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚方眼罫製本無線綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34071556
2024-03-04
用途: 学校で使う用
製造業

安く買えて、おまけのミニノートもついていてかわいいです。

対象商品 : 34071556
2024-02-03
用途: 子供の勉強用に使用しています
製造業

どんどんノートを使って勉強を進められるように大量に買いました。

対象商品 : 34071556
2023-12-22
用途: 小学生の子供達にご褒美であげています
きよみず学習教室教育・研究機関

表紙のやさしい色使い、中の紙質の良さ、大好評です。
子供たちはおまけのノートを暗記用に使っています。

対象商品 : 34071556
2023-02-11
用途: 学校用
その他業種

何度もリピート買いさせていただいてます。
安価で、書きやすいノートです、

対象商品 : 34071556
2022-02-01
用途: 作業ノート
卸売・小売業

安くて品質のいいノートです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする