日本ノート
B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
グリーン
オレンジ
ベージュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
34071906
品番
LN222P
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
サイズ
B5判用
色
ピンク
種類
多穴リングファイル
タイプ
タテ型
最大収納枚数(枚)
100
穴数
26
仕様
インデックスポケット4枚付
質量(g)
191
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×270×26