P3ノ-31A×10 ノートポジティA罫10冊パック コクヨ 34074146

ノートポジティA罫10冊パック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(10冊)注文コード34074146品番P3ノ-31A×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
サイズ6号(セミB5)枚数30枚(×10冊)寸法(縦×横)(mm)252×179行数30行普通罫製本無線綴じ中紙上質紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする