コクヨ
小物整理袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
85
85
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34074548
品番
R2クケ-517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
PE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
85
高さ(mm)
120(チャック下)
見出し枠
なし
サイズ
A7