コクヨ
小物整理袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
60
85
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34074557
品番
R2クケ-518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
PE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
60
高さ(mm)
85(チャック下)
見出し枠
なし
サイズ
A8
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
袋
チャック付ポリ袋
小物整理袋 コクヨ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「袋」にはこんなカテゴリがあります
ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
チャック付ポリ袋
チャック付アルミ袋
OPP袋
ポリエチレン製手持ち袋
不織布バッグ
袋止めクリップ
シェアする
マイページ