コクヨ
小物整理袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
50
85
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34074566
品番
R2クケ-519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
PE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
50
高さ(mm)
70(チャック下)
見出し枠
なし
サイズ
A9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34074566
R2クケ-519
27168627
クケ-519
チャック付きポリ袋
コクヨ
1パック(28枚)
¥
339
税込
¥373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)