NFD-4M/H 回転ゴム印 シヤチハタ 34078258

NFD-4M/H 回転ゴム印 シヤチハタ 34078258
NFD-4M/H 回転ゴム印 シヤチハタ 34078258

回転ゴム印

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字サイズ4号
書体明朝体
内容量1個注文コード34078258品番NFD-4M/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
文字種別欧文日付書体明朝体文字サイズ4号寸法(mm)34.0×28.5×94.0質量(g)44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34078258NFD-4M/H43035126NFD-3G/HNFD-4M/H 回転ゴム印 シヤチハタ 43035126回転ゴム印シヤチハタ1個
1,798
欠品中
税込1,978
新元号に対応した印面になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする