曜日別特売
16-0343-231 ハローキティ優美蒔絵3 2色ボールペン+シャープペン セーラー万年筆 34078863

 

16-0343-231 ハローキティ優美蒔絵3 2色ボールペン+シャープペン セーラー万年筆 34078863
16-0343-231 ハローキティ優美蒔絵3 2色ボールペン+シャープペン セーラー万年筆 34078863
16-0343-231 ハローキティ優美蒔絵3 2色ボールペン+シャープペン セーラー万年筆 34078863

ハローキティ優美蒔絵3 2色ボールペン+シャープペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード34078863品番16-0343-231
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高級感溢れる和柄が新鮮な、ハローキティの複合筆記具です!
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。

芯色油性ブラック・レッドボール径(Φmm)0.7方式シャープペンシル/回転ノック式、ボールペン/回転式2色付属品複合筆記具説明書、ケース仕様しじゅうから材質蓋:アルミ/メタリック仕上げ、軸:アルミ/メタリック・印刷仕上げ寸法(mm)Φ14.5×142.6質量(g)21.6芯径(inch)0.5mmHB色数2色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする