曜日別特売
SN-798 楽しく学習 三角定規 10cm SONIC(ソニック)[文具] 34079895

楽しく学習 三角定規 10cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード34079895品番SN-798
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

使いやすい全辺目盛付
色分けライン付で平行線・垂直線が分かりやすい
収納ケース付
名前シール付

材質PMMA寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする