曜日別特売
SK-4100-P スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具] 34079938

スパイラルキーチェーン ショート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード34079938品番SK-4100-P
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。

ピンク材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム寸法(mm)45×190×13自然長(mm)約110最大長(mm)約400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34079938
2023-07-14
用途: 段ボールの開封作業

段ボールカッターやハンコなどを段ボール開封時に使用するので、その都度一つ一つ用意して手に持つかポケットに入れていたのですが、持ち忘れだったり手がふさがってしまうのが不便なので、こちらを購入しました。手も空きますし、伸びるし、一度つけてしまえばこれ一つ持っていけばよいのでとても楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする