SONIC(ソニック)[文具]
マグフック 1kg スタンダード ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
色込
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34080507
品番
MG-514-W
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
スリムなボディで、しっかり固定
用途
様々なものを吊り下げ管理できる
色
白
材質
本体=R-PS、フック=スチール
寸法(mm)
20×55×30
耐荷重(kg)
1
主要材質
本体=PS フック=スチール
フック
固定
耐荷重(g)
1000