曜日別特売
XAM13-HB マークシートシャープ 1.3mm HB ぺんてる 34090386

マークシートシャープ 1.3mm HB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード34090386品番XAM13-HB
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

マークスピードがアップする!
マーク作業時間の短縮をとことん追求。1.3mmの極太芯が、わずか約1往復でマークを可能にします。
折れにくく滑らかな芯で、書き心地抜群!
力を込めがちなマーク作業にしっかり耐え、筆圧の強い方でも安心して使えます。固めの替芯にありがちな紙にひっかかる感覚もなく、書き心地も非常に滑らか。

グリーン購入法適合芯径(mm)1.3繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする