マルマン
A5 スパイラルノート 方眼罫80枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34091113
品番
N247ES
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
サイズ
A5
枚数
80
罫
方眼罫
罫幅(mm)
5
アズワン品番
64-8615-63
ミシン目
有
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
ノート・メモ
ノート
リングノート
A5 スパイラルノート 方眼罫80枚 マルマン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ノート」にはこんなカテゴリがあります
綴じノート
リングノート
カバー付きノート
ノートカバー
単語カード
シェアする
マイページ