NH-L 粘着ハンガー ミツヤ 34092373

NH-L 粘着ハンガー ミツヤ 34092373
NH-L 粘着ハンガー ミツヤ 34092373

粘着ハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
耐荷重(kg)約1.2
内容量1セット(2個)注文コード34092373品番NH-L
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質鋼板全長(mm)55サイズ耐荷重(kg)約1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする