CDJ2B16-45+5Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B16-45+5Z) SMC 34124125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B16-45+5Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
内容量1個注文コード34124125品番CDJ2B16-45+5Z-B-XC11
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする