曜日別特売
CDJ2B16-45SRZ-A93-A CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ) SMC 34125166

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-45SRZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動押出しオートスイッチ種類A93注文コード34125166品番CDJ2B16-45SRZ-A93-A
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする