※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-95AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
(B) バンド取付
(A) レール取付
オートスイッチ種類
A93
(-) オートスイッチなし
A93
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34138457
品番
CDJ2B16-95AZ-A93L-B
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード