曜日別特売
AQW210EHA 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック) 34147488

微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:800mW●出力側ピーク負荷電流:0.36A(100ms(1shot)、VL=DC)●出力側連続負荷電流:0.12A(0.14A)(ピークAC、DC( )内は1a 1回路のみの使用の場合)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1.2mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、1.1mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF = 5 mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大)注文コード34147488品番AQW210EHA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:800mW●出力側ピーク負荷電流:0.36A(100ms(1shot)、VL=DC)●出力側連続負荷電流:0.12A(0.14A)(ピークAC、DC( )内は1a 1回路のみの使用の場合)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1.2mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、1.1mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF = 5 mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大)寸法(mm)9.86×6.4×3.2接点構成-耐電圧5000Vrms(高耐電圧)保存温度(℃)-40~100絶縁抵抗(MΩ)1000(最小入出力間500V DC)定格負荷電圧(V)350動作時間(ms)0.5(平均)、2(最大)復帰時間(ms)0.08(平均)、1(最大)出力オン抵抗(Ω)18(平均)、25(最大)漏れ電流(μA)1(出力、開路時、最大)負荷電流(A)0.12許容損失(mW)75(入力側)、850(全)ターミナルタイプ表面実装出力装置-接合部温度(℃)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする