※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-400Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ロッド先端金具
(-) 金具なし
(-) 金具なし
(V) 1山ナックルジョイント
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
(B) バンド取付
(A) レール取付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34150427
品番
CDJ2D10-400Z-A
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
揺動受け金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード