曜日別特売
CDJ2D10-75Z-B-XC3AC CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-75Z) SMC 34155038

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-75Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッション(標準)注文コード34155038品番CDJ2D10-75Z-B-XC3AC
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする