曜日別特売

シール形タクタイルスイッチ B3W

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプ12mm角形B3W-4000シリーズ(プランジャ:凸タイプ)(プランジャ)黄絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)注文コード34183127品番B3W-4155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)
小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。

タイプ12mm角形B3W-4000シリーズ(プランジャ:凸タイプ)接点構成1a(常時開路接点)(プランジャ)黄耐電圧AC500V 50/60Hz 1min高さ(mm)7.3質量(g)約1使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(定格 DC5V 1mA通電)電気定格DC3~24V 1~50mA 抵抗負荷耐振動(誤動作)10~50Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)3.43アース端子戻りの力(N)RF:最小0.49耐久性100万回以上動作までの動きPT0.3(-0.1~+0.2)mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39029426
2024-01-31
用途: プラモデルの点灯スイッチとして
その他業種

ホビーケースの外からケースを開けずに点灯できるようにしました。単三電池2本なので電圧は3Vしかありませんがちゃんと動作しました。

対象商品 : 39029374
2022-06-23
用途: 検査機

いろいろ探して、やっと同等品があり良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 39029453
2020-01-20
用途: シニアカーのスイッチ修理で

あっちこっち探して、やっと同等品を探して大満足です。

対象商品 : 39029365
2018-03-13
用途: 電子工作の電源入力
その他業種

サイズだけ気にして注文。押し込む力が少し堅かった。購入の際は皆さんも注意しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 39029365
2019-03-29
用途: 約25年前のミニコンポのスイッチ交換

シールなしのスイッチが付いていたので、スイッチが効かない状態でした。今回、シール型を選択し、交換したので当時の頃と同じ状態になりました。押す部分のみがあと+1~2mm高い(厚い)商品が欲しかった。

対象商品 : 39029356
2017-05-19
用途: CDラジカセ修理

CDラジカセの電源、 ボリューム、 選曲スイッチ等の交換部品として。

対象商品 : 39029453
2016-11-28
用途: RC

高価だが、良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 39029444
2015-04-17
用途: 部品組み立て
製造業

品質満足しています
定期的に購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする