曜日別特売
CDJ2F16-5+95Z-B-XC11 CD Series(CDJ2F16-5+95Z) SMC 34214337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2F16-5+95Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード34214337品番CDJ2F16-5+95Z-B-XC11
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)5ストロークB(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする