CDJ2F6-60R-M9BV-C CD Series(CDJ2F6) SMC 34220235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2F6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類M9BV注文コード34220235品番CDJ2F6-60R-M9BV-C
参考基準価格(税別)¥9,940販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする