CDJ2G16-75Z-B CD Series(CDJ2G16) SMC 34221075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2G16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード34221075品番CDJ2G16-75Z-B
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする