弘進ゴム
シェフメイト α-3000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白
白
黒
サイズ(cm)
23.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
34224269
品番
α-3000
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本製 水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション長持ち仕様で長時間の立ち作業をサポート。耐油性
用途
厨房、食品工場、食品加工場など。
サイズ(cm)
23.5
色
白
形状
ローカット
種類
作業靴
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー