曜日別特売
α-3000 シェフメイト α-3000 弘進ゴム 34224628

シェフメイト α-3000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード34224628品番α-3000
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日本製 水や油を使用する現場に最適。軽量、高クッション長持ち仕様で長時間の立ち作業をサポート。耐油性

用途厨房、食品工場、食品加工場など。サイズ(cm)26形状ローカット種類作業靴甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする