G-01 ギャラン 弘進ゴム 34225845

G-01 ギャラン 弘進ゴム 34225845
G-01 ギャラン 弘進ゴム 34225845

ギャラン

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ブルー
内容量1足注文コード34225845品番G-01
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日本製。柔らかく、履きやすい。カバー付きタイプで水、お湯の侵入を防ぎます。耐油性

用途水産関係、食品工場、食品加工場など。サイズ(cm)25.5ブルー仕様ソフトカバー付き形状ハイカット種類作業靴機能柔軟性・耐油性外寸(cm)37.0(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34225879
2021-01-16
用途: 農薬散布、剪定等
農・林・水産業

値段に見合った高品質
長く使えそうです
同サイズだと若干大きく感じるかもしれないです

対象商品 : 34225879
2019-08-20
用途: 農薬散布
小川農・林・水産業

日本製の長靴がもつだろうと購入しました まだ使用して間もないので耐久性の判断は これからですが 履き心地はいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする