- ゾナG3耐油 弘進ゴム 34226317

ゾナG3耐油

(14件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ミント
内容量1足注文コード34226317品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。

用途食品加工、厨房作業、水産業などミントサイズ(cm)28形状ハイカット種類作業靴機能耐油・抗菌・防カビ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 水場
サービス業

耐油性でしっかりした感じがします。素材が柔らかすぎず硬すぎないようです。

対象商品 : 07179794
2025-04-28
用途: 農作業
農・林・水産業

ソールが滑らない材質で履きやすい。
やはり弘進の品物はしっかりしています。

対象商品 : 07179715
2023-06-16
用途: 洗い物時
サン神戸ウォーターサプライ株式会社

底がゴム製なので、水がかかった所での作業で滑らない

対象商品 : 34226256
2022-08-08
用途: 食品加工
一般社団法人EverGreen医療・福祉・介護関連業

サイズは少し大きめです。滑りにくいのでゾナ長靴の指定があり購入しました。普通の長靴に比べると滑りにくいと思います。ミント購入ですがキレイな色でした。

対象商品 : 07179724
2021-02-16
用途: 厨房
飲食業

汚れも落ちやすく、寒い冬の日でも、靴底が固くならず 滑りにくいです。

対象商品 : 07179706
2020-01-24
用途: 見学で使用します
福島県清酒アカデミー職業能力開発校その他業種

ゆったり目なので、むくみなどできつくなったりもせず、一日履いていてもあまり疲れませんでした。おすすめです。

対象商品 : 07179733
2018-09-03
用途: 耐久性あり

あまり重量物を持つ作業ではありませんが、工場内ではこれを使用する事にしています。安い商品は、それなりの耐久ですがこれはおおよそ2年は持っています。安いのは数ヶ月で裏に穴が開きます。これは磨り減って交換で穴があくことはありません。全員あまり歩かないため。すべりも油、と床の相性はありますが多少は大丈夫です。

対象商品 : 07179767
2018-06-02
用途: 農作業
農・林・水産業

ほとんど毎日長靴を履いています この長靴は非常に履きごこちがよいです
pメーカー物でしっかりしているので長く履けそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする