曜日別特売
GY-100 グロッシー 弘進ゴム 34227096

グロッシー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード34227096品番GY-100
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日本製。柔らかく、履きやすい。抗菌配合。耐油性

用途水産関係、食品工場、食品加工場など。サイズ(cm)26.5イエロー形状ハイカット種類作業靴機能抗菌・耐油・柔軟靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする