弘進ゴム
グロッシー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
28
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
34227139
品番
GY-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
日本製。柔らかく、履きやすい。抗菌配合。耐油性
用途
水産関係、食品工場、食品加工場など。
サイズ(cm)
28
色
イエロー
形状
ハイカット
種類
作業靴
機能
抗菌・耐油・柔軟
靴タイプ
長靴