※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2KG10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
10
100
125
作動方式
複動片ロッド
(S) 単動押出し
複動片ロッド
単動押出し
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34232905
品番
CDJ2KG10-100Z-B
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード