CDJ2KL10-150Z-A CD Series(CDJ2KL10) SMC 34233063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2KL10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード34233063品番CDJ2KL10-150Z-A
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする